アミィ ホーローミルクパン

アミィ ホーローミルクパン パール金属
(2件のレビュー)

表面はガラス質で清潔・衛生的。
酸・アルカリに強く腐食しにくい。
ホーロー加工で臭いが移りにくい。
オール熱源対応

材質本体:ほうろう鋼板、取手:天然木 容量(L)1.2 サイズ(cm)15 質量(g)446 表面処理ほうろう 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×155×80 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17788724 HB-793 ピンク
2,300
 
 
取扱い終了
17788776 HB-800 ホワイト
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17788776
2021-12-25
用途:
ゆで卵づくりなど
その他業種

ゆで卵を作るのにちょうどいいです。余裕を持って4つ、がんばったら5つ茹でることができます。
重曹でスッと汚れが落ちます。一人暮らしの方におすすめです。

対象商品:
17788724
2020-05-29
用途:
家庭にて
有限会社晋幸電気 様

写真だけでは大きさが分からず頼んでしまったおかげで
思ったより小さいものでした。
人が持った状態の写真が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする