アミィ ホーローガラス蓋両手鍋

アミィ ホーローガラス蓋両手鍋 パール金属
(3件のレビュー)

表面はガラス質で清潔・衛生的。
酸・アルカリに強く腐食しにくい。
ホーロー加工で臭いが移りにくい。
中が見えるガラス蓋。
オール熱源対応

材質本体:ほうろう鋼板、取手:ほうろう鋼板、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具、つまみ:天然木 表面処理ほうろう 板厚(mm)0.8 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17788812 HB-804 ホワイト 1355 22 3.9 310×240×160
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
17788758 HB-796 ピンク 1099 20 3 280×220×150
3,000
 
 
取扱い終了
17788767 HB-797 ピンク 1355 22 3.9 310×240×160
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
17788803 HB-803 ホワイト 1099 20 3 280×220×150
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17788812 HB-804 12287548 HB-5303 HB-5303 クレヴィア ホーローガラス蓋両手鍋 パール金属 12287548 クレヴィア ホーローガラス蓋両手鍋 パール金属 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17788758
2020-05-29
用途:
家庭にて
有限会社晋幸電気 様

ちょうどいい大きさのものでしたので、いつも使っています。
重さもちょうどいい加減。

対象商品:
17788812
2017-12-13
用途:
ジャムづくり
川村農園 様 (農・林・水産業)

透明なふたなので、調理中の様子がふたを取らなくても見えるが良いです。ガラスのふたに穴が開いているので、蒸気も程よく抜けます。こびりついても汚れがすぐ落ちます。

対象商品:
17788803
2017-06-01
用途:
ジャムづくり
卸売・小売業

銅鍋は高価ですし、それほどたくさん作るわけではなかったので、ホーローも酸に強いので、価格もお安く、こちらに決めました。
意外に軽くて、20cmがちょうどいいサイズでした。
甘夏マーマレードを作るのに大きな甘夏2個とレモン2個分で作って、保存瓶250mlに3個とちょっと出来ました。
若干の焦げも綺麗に落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする