ソリッド18cmソースパン

ソリッド18cmソースパン 富士ホーロー

使いやすさをとことん追求したら、ムダのないシンプルなカタチになりました。
新しいのに懐かしい、私たちの暮らしにフィットする、ソリッドシリーズです。
ホーローの表面はガラス質なので、におい移りの心配がありません。
また、表面のガラス質は金属イオンが出ないので、食品との化学反応をおこさず、食材の味を生かします。

全幅(mm)360 外径×高さH(Φmm×mm)185×125(蓋ツマミ含む) 深さ(mm)88 本体質量(kg)1.1 サイズ(cm)18 対応IH200V 満水容量(L)2.2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18381658 SD-18S・R レッド
4,500
 
 
取扱い終了
18381667 SD-18S・G グリーン
4,500
 
 
取扱い終了
18381676 SD-18S・W ホワイト
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする