クラディア ホーローガラス蓋よせしゃぶ鍋

クラディア ホーローガラス蓋よせしゃぶ鍋 パール金属

表面はガラス質なのでにおい移りしにくく、洗いやすいので衛生的。
また、酸・アルカリに強く腐食しにくいので安心してお使いいただけます。
オール熱源対応

材質本体:ホーロー用鋼板、取手:ホーロー用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木 表面処理ほうろう 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
サイズ(cm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20027044 HB-936 2.1 20 レッド 867 275×200×110
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
20027053 HB-938 4.5 26 レッド 1706 345×260×135
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
20027062 HB-937 2.1 20 ブラウン 867 275×200×110
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
20027078 HB-939 4.5 26 ブラウン 1706 345×260×135
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20027044 HB-936 12329654 HB-6488 HB-6488 グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 パール金属 12329654 グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 パール金属 1個 2,498 税込2,748 規格サイズは20cmで変更ございませんが、持ち手幅、フチ幅が大きくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする