曜日別特売
SPL16040N 160×40ストラットプロファイル 軽量型 イマオコーポレーション 21538046

SPL16040N 160×40ストラットプロファイル 軽量型 イマオコーポレーション 21538046
SPL16040N 160×40ストラットプロファイル 軽量型 イマオコーポレーション 21538046

160×40ストラットプロファイル 軽量型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
注文コード
21538046
品番
SPL16040N
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)
160×40
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
5640/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm2)
20.9
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)
31.81
断面2次モーメントly(cm4)
500.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする