すきやき御膳

すきやき御膳 新津興器

和膳をモチーフにした和風デザイン
鍋が完全着脱式で丸洗いOK
鍋内面は離型性の良い内面フッ素樹脂加工
スイッチ一つの簡単操作
「すき焼き」「湯豆腐」が作れるかんたんレシピ付き

材質【鍋】(アルミ板)内面:2コートフッ素塗装、外面:シリコン塗装、(持ち手)ステンレス、【樹脂部】上枠:フェノール樹脂、本体:ポリプロピレン 質量(g)950 消費電力(W)450 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×205×115 電源コード(m)1.4 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24166248 SSG45N
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする