コンパクト ステンレス製ミルクパン13cm

コンパクト ステンレス製ミルクパン13cm パール金属
(2件のレビュー)

サイズ(cm)13 適合IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×145×90 底面の厚さ(mm)0.6 内容量1個
注意
※ガス火使用不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25907087 HB-2201
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25907087
2020-10-04
用途:
調理全般

IH対応のミルクパンを探してました。もっと小さくても良かったくらい。
問題無く使用出来ますが、手元に届いた時に底面と内側に1cm弱の傷。
底面は細かい傷もかなり有りました。底面は梱包されてると分からないでしょうが内側は梱包状態でも視認できるのに関わらずそのまま出荷された模様。
いい加減な商品管理されてるのでしようか。
日常使いなので返品交換まではしませんが、新品でこれでは良い気はしませんでした。

対象商品:
25907087
2020-03-26
用途:
炊飯
サービス業

IHで炊飯用に購入。おひとり様に丁度良いサイズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする