フッ素加工 焼肉プレート(Y2)

フッ素加工 焼肉プレート(Y2) イワタニ
(9件のレビュー)

フッ素コーティングでこびりつきにくく、お手入れ簡単。

材質(プレート)アルミダイカスト 直径(Φmm)約250(プレート) 質量(g)約510 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約275×44 表面処理フッ素コーティング 材質(受皿)スチール 内容量1枚
注意
※受け皿に約200ccの水を注いでご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66105332 CB-P-Y2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66105332
2022-10-31
用途:
塗装ハガレや焦げ付きなどがあったため新品に交換。
農・林・水産業

長期使用ではガスコンロの劣化などはなく、ほとんどがプレート劣化があるため、このような単品販売には感謝する。

対象商品:
66105332
2021-09-09
用途:
日用使い
自動車・二輪車・自転車関連業

家族で焼き肉に使用しましたが、熱伝導率も高く美味しく食べることぎてきました。サイズも4人でちょうどよかったです。

対象商品:
66105332
2021-03-08
用途:
おうち焼肉

カセットコンロにちょうど良いサイズで、表面の溝がうまく水受けに落ちる仕組みになっているので、中火で使用すると煙も少なく美味しい焼肉が楽しめます。
小さいので洗うのも楽で焼肉の頻度が多くなりそうです。

対象商品:
66105332
2021-03-22
用途:
カセットコンロで焼肉

ひとまわり大きいサイズと両方使ってみましたが
こちらのサイズですとカセットコンロからはみ出ないので安全安心なんですが私的にはこちらは小さ過ぎかな?
煙と臭いは出ますが許容範囲内ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
66105332
2021-02-21
用途:
現場での食事に利用
フジニューエネクト合同会社 様 (その他業種)

フッ素加工がしっかりされている割に値段も手頃で良い商品でした。

対象商品:
66105332
2020-10-19
用途:
家で焼き肉をする際

以前の物より直径が小さい分取り扱いやすいです。プレートの肉厚もあり肉がじっくりと焼けます。

対象商品:
66105332
2020-06-07
用途:
家庭用
その他業種

コンロの上に置くだけで、簡単に焼き肉が楽しめるので、リピートしてます。星4つなのは、上の鉄板が何度か使用するとコーティングが取れるみたいで、コゲが取れにくくなるからです。ですが、お手軽な値段なので、何度か使用後は新しい物に交換してます。

1人が参考にしています
対象商品:
66105332
2020-05-23
用途:
飲食店の営業に使用
製造業

安価な割に便利な商品で気に入っています。フッ素加工もしてあるので手入れも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする