フルータスコレクションII 23cm 多機能鍋 すのこ付
容量5.2L
フルータスコレクションII 23cm 多機能鍋 すのこ付
|
表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。
材質(本体)ホーロー用鋼板、(蓋)強化ガラス、(ツマミ)メラミン樹脂、(スノコ)ステンレス
容量(L)5.2
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)1750
サイズ(cm)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×23×20
内容量1個