EBM EBMの 厨房用品 EBMの 料理道具 EBMの 鍋・釜・やかん EBM プロシェフ 2PLYプラス IH 雪平鍋(目盛付)ノンスティック EBM プロシェフ 2PLYプラス IH 雪平鍋(目盛付)ノンスティック 注文コード 27275746 材質アルミ+SUS430 仕様両口仕様 板厚(mm)3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 18cm 24cm 容量(L) 選択解除 1.53.8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27275746 24cm 3.8 ¥7,250 ¥5,298 ¥5,298 ¥5,828 (税込) 3日以内出荷返品不可 27275737 18cm 1.5 ¥4,700 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 深型片手鍋ザル付 ヒロショウ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 20-0ロイヤル 雪平鍋XYD-240 cotta 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 20-0ロイヤル 雪平鍋XYD-300 cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ SAスーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)21cm cotta 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ SAスーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)15cm cotta 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 燕三 IHドリップケトル1.3L(BK) 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 20-0ロイヤル 雪平鍋XYD-200 cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ SAスーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)27cm cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ステンレスビッグケトル ネオ ヒロショウ 税込¥4,618~ ¥4,198~ マイセレクト IH対応アルマイト加工雪平鍋 18cm cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 三層鋼プラ柄雪平鍋 (目盛付) 18cm cotta 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋 パール金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ SAスーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)30cm cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 20-0ロイヤル 雪平鍋XYD-210 cotta 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ SAスーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)24cm cotta 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 深型片手鍋ザル・目皿付 ヒロショウ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 小伝具 アルミ雪平なべ 16cm cotta 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ よくばり鍋 イワタニ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ スクエアポット20 イワタニ 税込¥5,498 ¥4,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかん雪平鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品