ほっこりぐるめ ごはん鍋

ほっこりぐるめ ごはん鍋 イシガキ産業
(1件のレビュー)

保存からそのままレンジ加熱。

用途陶器の吸水性で水分調整、ご飯を美味しく保存します。 材質(本体)耐熱陶器 質量(g)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×193×155 炊飯容量3合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27395726 3696
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27395726
2022-01-19
用途:
日常の炊飯

うまく炊飯出来ています。毎日使うものなので欠けヒビの耐性がどのくらいあるか今後見ていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする