ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
和平フレイズ
和平フレイズの 厨房用品
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
おおらか鍋 IH対応 たっぷり煮物鍋
おおらか鍋 IH対応 たっぷり煮物鍋
注文コード
52262009
大きいサイズの両手鍋。煮物料理やおでんの調理などに。内面はフッ素樹脂加工。IHクッキングヒーター・ガスコンロ対応。
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装 はり底/ステンレス鋼(底の厚さ2.8mm) カラス蓋/強化ガラス
満水容量(L)
15.8
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×33.1×26.5
内径(Φcm)
32
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンではご使用いただけません。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
RA-9144
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
52262009
RA-9144
オープン
¥
3,890
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
メガサイズ ふっ素加工 IH対応ガラス蓋付大型鍋
パール金属
税込
¥
4,939
¥
4,490
(4)
バスケットへ
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋
TKG
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(4)
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)
TKG
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(9)
モリブデン 実用鍋(両手)
EBM
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(1)
リアルデイズ 新・大助 IH対応料理鍋
和平フレイズ
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
アルミDON打出円付鍋
アカオアルミ
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(6)
アルミ 打出 料理鍋
EBM
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
おおらか鍋 IH対応深型両手鍋
和平フレイズ
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
クックオール アルミ大型鍋
パール金属
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(17)
プロマイスター料理鍋(目盛付き)
hokua(北陸アルミニウム)
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(4)
プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋
hokua(北陸アルミニウム)
税込
¥
4,829
~
¥
4,390
~
(2)
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)
TKG
税込
¥
8,349
~
¥
7,590
~
(4)
キング アルミ 打出 料理鍋(目盛付)
ナカオアルミ
税込
¥
5,929
~
¥
5,390
~
(1)
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無
EBM
税込
¥
6,369
~
¥
5,790
~
(1)
ママディナー ふっ素加工 IH対応ガラス蓋付寸胴鍋
パール金属
税込
¥
2,189
¥
1,990
(11)
バスケットへ
ママディナー ふっ素加工 IH対応ガラス蓋付煮込み鍋
パール金属
税込
¥
2,189
¥
1,990
(9)
バスケットへ
ムラノ インダクション 18-8外輪鍋 (蓋無)
TKG
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(2)
ツヴィリング ジョイ ストックポット
ZWILLING(HENCKELS)
税込
¥
6,149
~
¥
5,590
~
(4)
しゅう酸実用鍋
アカオアルミ
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(5)
プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋
hokua(北陸アルミニウム)
税込
¥
3,850
~
¥
3,500
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
鍋・釜・やかん
両手鍋・外輪鍋・円付鍋
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります
土鍋
雪平鍋
寸胴鍋
ガス圧力鍋
フォンデュ鍋・用品
親子鍋
矢床鍋・ヤットコ鋏
ジンギス鍋
焼き肉プレート
やかん
天ぷら鍋・揚げ鍋
うどんすき鍋
ツル付き鍋
片手鍋
ちりとり鍋
湯豆腐セット
釜・ゆで釜・かまど
運搬台車・鍋用キャリー
両手鍋・外輪鍋・円付鍋
燻製器・燻製鍋
無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ミルクパン・プチパン
保温調理鍋
鍋蓋・つまみ
パッキン・ハンドル・その他関連パーツ
シェアする