富士ホーロー 富士ホーローの 厨房用品 富士ホーローの 料理道具 富士ホーローの 鍋・釜・やかん 27cmオールインワン・プラス(ザル、スノコ付) 27cmオールインワン・プラス(ザル、スノコ付) 注文コード 茹でる、煮る、蒸す、揚げる。何でもできる万能多機能鍋。様々なシーンでご利用いただける便利なアイテムです。 用途200VIH使用可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×27.5×19.5 質量(kg)2.1 材質ほうろう用鋼板、天然木、ステンレス 容量(L)5.4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N-27FW・R N-27FW・W 色 選択解除 ホワイトレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54912473 N-27FW・R レッド ¥8,000 取扱い終了返品不可 54912489 N-27FW・W ホワイト ¥8,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 家庭用 ミニおでん鍋 湯豆腐鍋兼用 ワクイ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ シーズ・クッキング 深型両手鍋 ヨシカワ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 吹きこぼれにくいIH深型鍋 谷口金属工業 税込¥2,858~ ¥2,598~ IH槌目 片手鍋 谷口金属工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アミュレット IH対応ホーローケトル パール金属 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ アルミ打出親子鍋 深型 エムテートリマツ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 深型フライパンIH メモリ付 谷口金属工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 天壱 フタ付天ぷら鍋 ヨシカワ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 移し替えがラクな天ぷら鍋 ヨシカワ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ SW ちり鍋用仕切板 和田助製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 税込¥1,538~ ¥1,398~ クックルックベーシック 片手鍋 ヨシカワ 税込¥2,748~ ¥2,498~ ニュープレル笛吹きケトル ヨシカワ 税込¥2,638~ ¥2,398~ デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレス雪平鍋 ヨシカワ 税込¥3,188~ ¥2,898~ ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ MT 山菜鍋用木蓋30cm用 エムテートリマツ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ IH対応槌目鍛造天ぷら鍋22cm 谷口金属工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シーズ・クッキング 広口ケトル ヨシカワ 税込¥4,398~ ¥3,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかん無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品