曜日別特売

C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)

C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) - エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) - エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) - エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) - エスコ

薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。

仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53内容量1個(10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76583606EA940CT-182
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする