バックワイドレインスーツ

バックワイドレインスーツ - エヌディエー

背中にマチがあるからワイドに広がる(意匠登録済 登録第1592250号)。
40リットルのリュックを背負ったままでも、ゆったりサイズで着心地抜群!

耐水圧(mm)
10000
セット内容
ジャケット・パンツ・ワイドパッケージ
混率(%)
表:ポリエステル100(PU透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000
内容量
1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02800999BW-5800 ネイビー サイズMネイビーM160~17084~9272~80
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801008BW-5800 ネイビー サイズLネイビーL170~18090~9878~88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801017BW-5800 ネイビー サイズLLネイビーLL175~18596~10486~96
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801026BW-5800 ネイビー サイズ3Lネイビー3L175~185102~11094~104
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801035BW-5800 ネイビー サイズ4Lネイビー4L175~185110~120104~114
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801060BW-5800 シルバー サイズLシルバーL170~18090~9878~88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801069BW-5800 シルバー サイズLLシルバーLL175~18596~10486~96
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801087BW-5800 シルバー サイズ4Lシルバー4L175~185110~120104~114
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02801044BW-5800 シルバー サイズMシルバーM160~17084~9272~80
オープン
取扱い終了
返品不可
02801078BW-5800 シルバー サイズ3Lシルバー3L175~185102~11094~104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02800999BW-5800 ネイビー サイズM12028015BW-5800 ネイビー サイズMBW-5800 ネイビー サイズM バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028015バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801008BW-5800 ネイビー サイズL12028024BW-5800 ネイビー サイズLBW-5800 ネイビー サイズL バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028024バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801017BW-5800 ネイビー サイズLL12028040BW-5800 ネイビー サイズLLBW-5800 ネイビー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028040バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801026BW-5800 ネイビー サイズ3L12028049BW-5800 ネイビー サイズ3LBW-5800 ネイビー サイズ3L バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028049バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801035BW-5800 ネイビー サイズ4L12028058BW-5800 ネイビー サイズ4LBW-5800 ネイビー サイズ4L バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028058バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801060BW-5800 シルバー サイズL12028076BW-5800 シルバー サイズLBW-5800 シルバー サイズL バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028076バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801069BW-5800 シルバー サイズLL12028085BW-5800 シルバー サイズLLBW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028085バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02801087BW-5800 シルバー サイズ4L12028110BW-5800 シルバー サイズ4LBW-5800 シルバー サイズ4L バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028110バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする