BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069

BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 02801069

バックワイドレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
02801069
品番
BW-5800 シルバー サイズLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

背中にマチがあるからワイドに広がる(意匠登録済 登録第1592250号)。
40リットルのリュックを背負ったままでも、ゆったりサイズで着心地抜群!

シルバー
耐水圧(mm)
10000
サイズ
LL
適応身長(cm)
175~185
適応胸囲(cm)
96~104
適応ウエスト(cm)
86~96
セット内容
ジャケット・パンツ・ワイドパッケージ
混率(%)
表:ポリエステル100(PU透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02801069BW-5800 シルバー サイズLL12028085BW-5800 シルバー サイズLLBW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ エヌディエー 12028085バックワイドレインスーツエヌディエー1セット
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
BW-5800 シルバー サイズLL バックワイドレインスーツ 1セット エヌディエー 【通販モノタロウ】