日新工業所
ユーピロンブッシング
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
区分
キャップなし
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12818900
UPB Cナシ 104
1箱(5個)
105
125
15
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818909
UPB Cナシ 16
1箱(100個)
16
24
6.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818918
UPB Cナシ 22
1箱(100個)
22
30
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818927
UPB Cナシ 28
1箱(100個)
28
37
9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818936
UPB Cナシ 36
1箱(50個)
36
46
9
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818945
UPB Cナシ 42
1箱(50個)
42
52
10.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818954
UPB Cナシ 54
1箱(10個)
53
65
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818970
UPB Cナシ 70
1箱(10個)
68
81
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818979
UPB Cナシ 82
1箱(10個)
81
95
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
12818988
UPB Cナシ 92
1箱(5個)
93
110
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください