水が入ったペットボトルに取り付けるだけで、スポーツシーンやアウトドア、フェスなど屋外で、簡単に風とミストで涼むことができる扇風機です。
ミストを浴びながら風が当たるとより涼しく感じる気化熱の原理を利用し、暑い夏をより快適に過ごせます。
使い方は簡単。流通している500ml以内のペットボトル(口径28mm)をきれいに洗浄し、水道水をいれます。本体側面のカバーを外し、吸水チューブを取り出してペットボトル内部に入れ、本体が止まるまで回して取り付けます。
ペットボトルは口径28mmと30mmに対応できるように設計。
扇風機は電源ボタンを短押しするだけで、電源オン/オフと2段階の風量調節が可能です。ボタンを押すごとに、ON→弱風→強風→OFFと切り替えができます。ミストは使いたい時に、本体正面のレバーを押すだけの簡単操作で、押すごとに小さな丸い噴出口から細かいミストが噴霧します。
扇風機とミストはそれぞれで使えますが、扇風機を使用している時に噴霧するとミストが風に乗り、屋外でも涼しい風を送ることができます。
扇風機機能はリチウムポリマー電池内蔵。簡単で便利なUSB充電式(Type-C)なので、面倒な電池交換は不要です。
充電時間は約120分。フル充電で、最大約160分連続使用ができます。※充電池の容量が20%以下になると、LEDライトが青色に点滅します。
充放電可能回数は、約300回。
スポーティーなカラーとスタイリッシュなフォルムに、持ち運びしやすいハンドル付きで、スポーツシーンやアウトドアにおすすめです。
本体にストローを収納できフタがあるので、携帯がしやすく外出先でも水道水とペットボトルがあればいつでも使えて便利です。
スポーツ好きな方や屋外で活動される方へのギフトにも最適です。
6ヶ月保証書付き。