サンコーインダストリー
クロメ-ト +- Aフランジ 4×20 90本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:20●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-2209
アズワン品番
67-1136-14
内容量
1パック(90本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64046388
20-00-020B-0040-0200-02-90P
¥
1,094
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください