タフーカ 雪平パン28cm

タフーカ 雪平パン28cm 和平フレイズ

雪平鍋よりも丈夫で使い勝手がいい丸みのある深型設計ダイカストだから留め具の凸凹が無く変形しにくい両口に大きな注口汚れもサッと落ちるグラフィーノコート特殊樹脂加工

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(グラフィーノコート)、外面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂 高さ(mm)120 質量(g)750 サイズ(cm)28 縦(mm)305 横(mm)480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84864774 RB-3112
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする