イシガキ産業
直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋8号
フチが高く吹きこぼれにくい18cmサイズ。メーカー比、重量約15%軽量
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:1580
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:292×242×140
内容量
1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08369956
4363
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
出荷予定:2027年3月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください