イシガキ産業
直火対応吹きこぼれにくい軽量土鍋8号
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08369956
品番
4363
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フチが高く吹きこぼれにくい18cmサイズ。メーカー比、重量約15%軽量
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:1580
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:292×242×140
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。