かもしか道具店 ごはんの鍋 1合 黒

かもしか道具店 ごはんの鍋 1合 黒 cotta

国産の土鍋のシェアの7、8割を占めるといわれている三重県の萬古焼(ばんこやき)。
吹きこぼれにくく、おひつとしても使えて、電子レンジでも温め可能。
ころんとしたかたちもかわいらしく、かさばらないので、そのまま食卓へ。
調湿性のある素材なので、おひつ代わりにもなります。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
1~2人分のごはんが炊ける1合炊きサイズです。
[分量の目安]お米180CCに対し水200CC、[炊き時間]約11~12分
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質耐熱陶器 質量(g)約860 寸法(Φ×mm)直径140(持ち手含む170)×H90 レンジ 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機 内容量1個(1個)
注意
※ご使用の前には、目止めを行っていただくことをおすすめします。
※フタがガタつくことがございますが、使用上には問題ございません。
※ご使用していただくにつれ、表面に細かいヒビが入ります。これは貫入と言う陶器ならではの特性です。
※陶器の特性により、火にかけることで外側の底は焼け、黒っぽく変色し、買った時と使用後のイメージは変化します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16836045 98290
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする