曜日別特売
FK-FNW FLAT in ふきん掛け 伸晃 74995509

FK-FNW FLAT in ふきん掛け 伸晃 74995509
FK-FNW FLAT in ふきん掛け 伸晃 74995509
FK-FNW FLAT in ふきん掛け 伸晃 74995509
FK-FNW FLAT in ふきん掛け 伸晃 74995509

FLAT in ふきん掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74995509
品番
FK-FNW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ふきんを掛けてスッキリとキッチン周りを収納するのに便利なフックです。磁石式で取り付けは簡単。布巾の枚数や使い方に応じて、バーの角度を自由に変えることができて便利です。フキン同士に隙間ができるので乾きやすく、衛生的。使わないときはたたむとフラットになり省スペース。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石、すべり止め/EVA樹脂
色
ホワイト
本体質量(g)
370
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×1.65×7.6
耐荷重(g)
300(1本あたり約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする