ヨシカワ
わ・とーん(和色)笛ふきケトル
お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせ。
丈夫で衛生的なステンレス製ケトルです。
ガス火はもちろん、IHにも対応。
材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/メラミン樹脂、笛/66ナイロン樹脂
発熱体
IH対応
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76188020
SJ3418
WAKANA
445
1.8
215×170×200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
76190068
SJ3420
SORA
560
2.5
225×195×220
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください