ヨシカワ
わ・とーん(和色)笛ふきケトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
2.5
1.8
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76190068
品番
SJ3420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
お湯が沸くと笛が鳴ってお知らせ。
丈夫で衛生的なステンレス製ケトルです。
ガス火はもちろん、IHにも対応。
色
SORA
質量(g)
560
容量(L)
2.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
225×195×220
材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/メラミン樹脂、笛/66ナイロン樹脂
発熱体
IH対応
注意
※ストーブの上で使用しないでください。