曜日別特売
SH7090 カフェタイム 木柄ドリップポット ヨシカワ 76188266

SH7090 カフェタイム 木柄ドリップポット ヨシカワ 76188266
SH7090 カフェタイム 木柄ドリップポット ヨシカワ 76188266

カフェタイム 木柄ドリップポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188266
品番
SH7090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ゆっくりお湯を注げる緩やかなカーブの細口タイプ。
美味しい珈琲を入れるコツは、細かくゆっくり注ぐことがポイント。
ゆっくりお湯を注げるよう緩やかなカーブの細口タイプにしました。
ハンドル部は優しい温もりのある木製を採用しました。吸水性にも優れているため、濡れた手でも滑りにくくなっています。
ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターでもお使いいただけます。

材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/天然木
質量(g)
400
容量(L)
1.1
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
302×140×156
注意
※ストーブの上で使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする