曜日別特売

天道楽 ステンレス天ぷら鍋

天道楽 ステンレス天ぷら鍋 - ヨシカワ天道楽 ステンレス天ぷら鍋 - ヨシカワ天道楽 ステンレス天ぷら鍋 - ヨシカワ天道楽 ステンレス天ぷら鍋 - ヨシカワ

ステンレス製なので油の温度が下がりにくい。
ステンレス製なので油の温度が下がりにくくカラッと揚げられます。
油汚れが一目でわかるステンレス製。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にご使用いただけます。
安心安全の日本製。

材質
本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/ステンレス
質量(g)
520
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.8
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
258×205×78
内容量
1個
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187600SJ3391
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする