曜日別特売
SJ3391 天道楽 ステンレス天ぷら鍋 ヨシカワ 76187600

SJ3391 天道楽 ステンレス天ぷら鍋 ヨシカワ 76187600
SJ3391 天道楽 ステンレス天ぷら鍋 ヨシカワ 76187600
SJ3391 天道楽 ステンレス天ぷら鍋 ヨシカワ 76187600
SJ3391 天道楽 ステンレス天ぷら鍋 ヨシカワ 76187600

天道楽 ステンレス天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187600
品番
SJ3391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ステンレス製なので油の温度が下がりにくい。
ステンレス製なので油の温度が下がりにくくカラッと揚げられます。
油汚れが一目でわかるステンレス製。
ガス火、200V IHでも熱源を選ばず安全にご使用いただけます。
安心安全の日本製。

材質
本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/ステンレス
質量(g)
520
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.8
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
258×205×78
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする