ヨシカワ
揚げ天彩 深型揚げ鍋(アミ付)
深型の揚げ物専用鍋です。
アミ付き。
ガス火専用。
材質
本体/鉄(1.0mm)・シリコーン焼付塗装、アミ/鉄・クロムメッキ
質量(g)
620
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.2
発熱体
IH非対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×203×86
内容量
1個
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76189885
SP1126
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください