ヨシカワ
揚げ天彩 深型揚げ鍋(アミ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76189885
品番
SP1126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
深型の揚げ物専用鍋です。
アミ付き。
ガス火専用。
材質
本体/鉄(1.0mm)・シリコーン焼付塗装、アミ/鉄・クロムメッキ
質量(g)
620
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.2
発熱体
IH非対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×203×86
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。