曜日別特売

お弁当フライヤー

お弁当フライヤー - ヨシカワお弁当フライヤー - ヨシカワお弁当フライヤー - ヨシカワお弁当フライヤー - ヨシカワ

お弁当作りに便利な16cm。
ストレーナー付き。
残った油を注ぎやすい注ぎ口付き。
ガス火はもちろん、IHにも対応。

材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/フェノール樹脂、ストレーナー/18-8ステンレス
質量(g)
699
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×160×120
内容量
1個
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190305SJ3163
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする