ヨシカワ
お弁当フライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76190305
品番
SJ3163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お弁当作りに便利な16cm。
ストレーナー付き。
残った油を注ぎやすい注ぎ口付き。
ガス火はもちろん、IHにも対応。
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/フェノール樹脂、ストレーナー/18-8ステンレス
質量(g)
699
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×160×120
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。