曜日別特売

本職の鉄製打ち出し天ぷら鍋(アミ付)

本職の鉄製打ち出し天ぷら鍋(アミ付) - ヨシカワ本職の鉄製打ち出し天ぷら鍋(アミ付) - ヨシカワ本職の鉄製打ち出し天ぷら鍋(アミ付) - ヨシカワ

熱がムラなく伝わる。
1.2mmの厚板を使用しているため、熱がムラなく伝わり、油の温度を一定に保ちます。
打ち出しなので、底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
ガス火はもちろん、IHにも対応。

材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/鉄・メラミン塗装、アミ/鉄・クロムメッキ
質量(g)
870
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.2
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×250×98
内容量
1個
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187828SH9160
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする