ヨシカワ
本職の鉄製打ち出し天ぷら鍋(アミ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187828
品番
SH9160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
熱がムラなく伝わる。
1.2mmの厚板を使用しているため、熱がムラなく伝わり、油の温度を一定に保ちます。
打ち出しなので、底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
ガス火はもちろん、IHにも対応。
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/鉄・メラミン塗装、アミ/鉄・クロムメッキ
質量(g)
870
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.2
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×250×98
注意
※揚げ物料理以外に使用しないでください。