ヨシカワ
NEWグルメパワー共柄天ぷら鍋
丈夫で長く使える鉄製。
打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
安心安全の日本製。
鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。
ガス火はもちろんIHにも対応。
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/鉄・シリコーン塗装
質量(g)
576
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
210×159×92
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76188318
SJ3171
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください