ヨシカワ
NEWグルメパワー共柄天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76188318
品番
SJ3171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
丈夫で長く使える鉄製。
打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
安心安全の日本製。
鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。
ガス火はもちろんIHにも対応。
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/鉄・シリコーン塗装
質量(g)
576
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
210×159×92