ヨシカワ
グレージュ 温度計付天ぷら鍋
お弁当作りにも便利!
油の温度が一目でわかる温度計付き。
200V IHにも対応。
油ハネを防ぐフード付き。
お弁当作りにも便利な小さめサイズ。
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/鉄・シリコン塗装、ガード/鉄・カラー印刷鋼板
質量(g)
732
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.6
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
284×196×103
内容量
1個
注意
※温度計は水洗いしないで下さい。
※揚げ物料理以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76189937
YJ3371
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください