曜日別特売
YJ3371 グレージュ 温度計付天ぷら鍋 ヨシカワ 76189937

YJ3371 グレージュ 温度計付天ぷら鍋 ヨシカワ 76189937
YJ3371 グレージュ 温度計付天ぷら鍋 ヨシカワ 76189937
YJ3371 グレージュ 温度計付天ぷら鍋 ヨシカワ 76189937

グレージュ 温度計付天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189937
品番
YJ3371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

お弁当作りにも便利!
油の温度が一目でわかる温度計付き。
200V IHにも対応。
油ハネを防ぐフード付き。
お弁当作りにも便利な小さめサイズ。

材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/鉄・シリコン塗装、ガード/鉄・カラー印刷鋼板
質量(g)
732
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.6
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
284×196×103
注意
※温度計は水洗いしないで下さい。
※揚げ物料理以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする