ヨシカワ
贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋
寄せ鍋、しゃぶしゃぶに。
臭い移りや色移りが無く衛生的に使えるステンレス製。
材質
本体/ステンレス(1.5mm)、フタ/ステンレス、ツマミ/ステンレス
質量(g)
805
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.5
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
288×234×107
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187487
SJ3186
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください