ヨシカワ
贅(zei)ステンレス寄せしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187487
品番
SJ3186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寄せ鍋、しゃぶしゃぶに。
臭い移りや色移りが無く衛生的に使えるステンレス製。
材質
本体/ステンレス(1.5mm)、フタ/ステンレス、ツマミ/ステンレス
質量(g)
805
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.5
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
288×234×107