運搬用台車

運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)運搬用台車 - AG(赤川器物製作所)

重い寸胴鍋等を簡単に移動できる便利な台車です。
キャスター付ですので、重い寸胴鍋を冷蔵、冷凍室への移動もスムーズに行う事が可能です。
運搬用台車を使う事で寸胴鍋を床に直置きする事を防ぎ、ゴミや異物混入の予防となります。
HACCP(衛生管理対策)にもおすすめです。
低重心設計の為、倒れにくい。
本体の表面に凸凹があり、密着を防ぎます。
キャスター4個の内、2個はストッパー付のキャスターが取り付けられています。
キャスター…腐食しにくいナイロン製(キャスター車輪径Φ65mm)

材質
本体/SUS304(18-8ステンレス)
耐熱温度(℃)
キャスター:70
耐寒温度(℃)
キャスター:-20
適合車輪径
キャスター:Φ65
内容量
1個
注意
※台車に乗せる総荷重は、約110kgfまで。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
規格
深さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7742636511145128(キャスター含む全体)本体:Φ45545cm用本体:45本体:Φ468
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
7742671511136128(キャスター含む全体)本体:Φ36536cm用本体:45本体:Φ375
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
7742680111155133(キャスター含む全体)本体:Φ55555cm用本体:50本体:Φ569
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
7742681911133123(キャスター含む全体)本体:Φ33533cm用本体:40本体:Φ349
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
7742688011140128(キャスター含む全体)本体:Φ40540cm用本体:45本体:Φ422
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
7742701111130133(キャスター含む全体)本体:Φ30530cm用本体:40本体:Φ317
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
7742709011150123(キャスター含む全体)本体:Φ50550cm用本体:50本体:Φ523
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする