11155 運搬用台車 AG(赤川器物製作所) 77426801

11155 運搬用台車 AG(赤川器物製作所) 77426801
11155 運搬用台車 AG(赤川器物製作所) 77426801
11155 運搬用台車 AG(赤川器物製作所) 77426801

運搬用台車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は規格など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
55cm用
注文コード
77426801
品番
11155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

重い寸胴鍋等を簡単に移動できる便利な台車です。
キャスター付ですので、重い寸胴鍋を冷蔵、冷凍室への移動もスムーズに行う事が可能です。
運搬用台車を使う事で寸胴鍋を床に直置きする事を防ぎ、ゴミや異物混入の予防となります。
HACCP(衛生管理対策)にもおすすめです。
低重心設計の為、倒れにくい。
本体の表面に凸凹があり、密着を防ぎます。
キャスター4個の内、2個はストッパー付のキャスターが取り付けられています。
キャスター…腐食しにくいナイロン製(キャスター車輪径Φ65mm)

高さ(mm)
133(キャスター含む全体)
内径(Φmm)
本体:Φ555
規格
55cm用
深さ(mm)
本体:50
外径(mm)
本体:Φ569
材質
本体/SUS304(18-8ステンレス)
耐熱温度(℃)
キャスター:70
耐寒温度(℃)
キャスター:-20
適合車輪径
キャスター:Φ65
注意
※台車に乗せる総荷重は、約110kgfまで。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする