EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986

EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986
EF-J951W サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り ツインバード 78084986

サーキュレーション扇風機3D 風量11段階切替 左右120℃上下100℃自動首振り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード78084986品番EF-J951W
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ツインバードのサーキュレーション扇風機3D(EF-J951W) は、静音かつ大風量の羽根”エクセルブレード”と、静かなまま風速を向上させた ”エクセルフローガード”の組み合わせで、静かで心地よい風がより遠くまで届く扇風機です。
左右最大約120°、 上下最大約100°の3D自動首振り機能やサーキュレーションモードも搭載。
10段階の風量調節で、微風から強風までお好みの風量に調整できる扇風機としての機能だけでなく、空気循環や衣類乾燥にも、年間を通して活躍する一台です。

付属品リモコン ( リチウム電池 CR2025 同梱 )、リモコンホルダー質量(kg)(約)4.4ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)19コード長さ(m)電源:(約)1.8羽根枚数9 枚モーターファン:ブラシレスDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350 × 350 × 905 、高さ最小時:740機能その他:チャイルドロック、転倒オフ機能、風量切替:10 段階、サーキュレーションモードモード搭載:リズム / おやすみ空間 / サーキュレーションタイマーオフ:(約)1 / 2 / 4 / 8 時間、オートオフタイマー 24 時間自動設定、オン:(約)2 / 4 / 6 / 8 時間運転音最小 20 dB 以下( 風量1、首振りオフ )、最大 46 dB ( サーキュレーションモード、首振りオフ )首振り上下方向:約 100° ( 自動 )、左右方向:約 45° / 75° / 120° ( 自動 )羽根径(Φmm)(約)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする