共柄天ぷら鍋20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(2200mL)
注文コード
79772458
品番
EJTP-251
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ0.8mm)
寸法(mm)
約208×278×100(本体高さ:約78)
質量(g)
約640
容量(L)
約2.2
加工
表面:シリコン樹脂塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする