- 仕様
- 使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
- 材質
- 天ぷら鍋:鉄(底の厚さ0.8mm)、手付きフライヤー:18-8ステンレス、フライヤー油はねガード:18-8ステンレス
- 寸法(mm)
- 天ぷら鍋:約220×300×120(本体高さ:約90)、手付きフライヤー:約220×370×80、フライヤー油はねガード:約240×397××8
- 質量(g)
- 約930、天ぷら鍋:約580、手付きフライヤー:約180、フライヤー油はねガード:約170
- 容量(L)
- 約2.9
- 加工
- 表面:天ぷら鍋:シリコン樹脂塗装