曜日別特売
EL-M3020N/S AHN LED街路灯灯具 三菱電機 79615439

LED街路灯灯具

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
器具:4300
注文コード
79615439
品番
EL-M3020N/S AHN
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

シンプルな形状の街路灯。
上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。
曲面カバーで光源部の光ムラを軽減
15kVに耐える雷サージ性能
光源寿命40,000時間
平均演色評価数(Ra)80
昼白色(4800K)

定格消費電力(W)
34.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:4300
明るさ
クラス300(水銀ランプ100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
80
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率95%)
色温度(K)
4800
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする