パール金属
ちょHOTネオ ステンレス製広口ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81009857
品番
HC-1167
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。
小さいから少ない量を効率よく沸かす。
およそティーカップ3杯分。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)185×145×190
質量(g)
365
容量(L)
1.2
適合容量(mL)
700