パール金属
マイビーンズネオ ステンレス製ドリップポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81009866
品番
HC-1169
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
オール熱源対応
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度200℃)
寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)280×130×160
質量(g)
335
容量(L)
1.1
適合容量(mL)
700