曜日別特売

アルマイト パレス ケットル 3L

アルマイト パレス ケットル  3L - hokua(北陸アルミニウム)

持ちやすい取っ手とすすぎやすい口

TGK品番
1-0871-1403
材質
アルミニウム合金・フェノール樹脂
容量(L)
3
口径×外径×高さ(mm)
135×223×211
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781406-
¥6,000
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする